Ljepilo u spreju Lijepljen pjenasti materijal 500 ml

Artikl br.: 083397 500
(50,46 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS05 nagrizajuće; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Elastomer
Gustoća 0,71 g/cm3
Oblik Limenka za sprej
Plamište −42 °C
Čvrstoća prema 10 min
Udaljenost prskanja 20 cm
Vrijeme prozračivanja 1 min
prikladno za materijal Metal; drvo; Tkanina; Karton
Boja narančasta
Količina punjenja 500 ml
Temperatura skladištenja 15 °C - 25 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 15 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS05 nagrizajuće; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš
Vrsta proizvoda Ljepilo u spreju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083397 500
EAN / GTIN 5900422098546
Broj proizvođača 7000116772

Opis

Izvedba:

Dovoljan je pritisak prsta - sila lijepljenja dovoljna za papirnate i za metalne površine. 3M ljepila u spreju za industriju su brza, praktična i učinkovita pomoćna sredstva za poslove montaže.