Spuitlijm Schuimstoflijmverbindingen 500 ml

Artikelnummer: 083397 500
(47,60 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS05 bijtend; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Elastomeer
Dichtheid 0,71 g/cm3
Vorm Spuitbus
Vlampunt -42 °C
Handvastheid na 10 min
Sproeiafstand 20 cm
Luchtafvoertijd 1 min
geschikt voor materiaal metaal; hout; Weefsel; Karton
Kleur oranje
Inhoud 500 ml
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 15 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS05 bijtend; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Spuitlijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083397 500
EAN/GTIN 5900422098546
Nummer fabrikant 7000116772

Omschrijving

Uitvoering:

Vingerdruk is voldoende - hechtkracht voor oppervlakken van papier tot metaal. 3M spuitlijmen voor de industrie zijn snelle, praktische en efficiënte montagehulpmiddelen.