• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

LED-akku-arbejdslampe, Type: 200

Art.-nr.: 081441 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.262 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Lysnet 20 lm - 200 lm
Brændetid 2 h - 20 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 1,2 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 200 mm
Totalbredde 39 mm
Vægt 157 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081441 200
EAN/GTIN 4062406232900
Producentnummer 081441 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe i slank, robust konstruktion med alsidige anvendelsesmuligheder. Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.
  • Hovedlys kan dæmpes trinløst fra 10 - 100 %.
  • Integreret spotlysfunktion.
  • Fleksibel anvendelse takket være 180° drejelig magnetfod samt sammenklappelig og drejelig ophængskrog.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og netstik.

Bemærk:

Til montering på GARANT easyFix-hulvægge skal der også bestilles grundplade 955820 str. 2.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • LED-batteriarbejdslampe med spot- og trinløst dæmpbart hovedlys, magnetfod og ophængskrog.
  • Både egnet til industriel og privat brug.
  • Støv- og strålevandsbeskyttet iht. IP65.
  • Stødsikker iht. IK07.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.