LED-akku-arbejdslampe, Type: 200

Art.-nr.: 081441 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 1,2 Ah
Farvetone, blå Natblå
IP-kapslingsklasse IP65
IK-kapslingsklasse IK07
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm min. 20 lm
Lysstrøm maks. 200 lm
Lysvarighed min. 2 h
Lysvarighed maks. 20 h
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt 200 mm
Bredde i alt 39 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 157 g
Type af fastgørelse krog; magnet
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart ja
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081441 200
EAN/GTIN 4062406232900
Producentnummer 081441 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe i slank, robust konstruktion med alsidige anvendelsesmuligheder. Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.
  • Hovedlys kan dæmpes trinløst fra 10 - 100 %.
  • Integreret spotlysfunktion.
  • Fleksibel anvendelse takket være 180° drejelig magnetfod samt sammenklappelig og drejelig ophængskrog.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og netstik.

Bemærk:

Til montering på GARANT easyFix-hulvægge skal der også bestilles grundplade 955820 str. 2.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • LED-batteriarbejdslampe med spot- og trinløst dæmpbart hovedlys, magnetfod og ophængskrog.
  • Både egnet til industriel og privat brug.
  • Støv- og strålevandsbeskyttet iht. IP65.
  • Stødsikker iht. IK07.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.