Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, Typ: 200

Nr art.: 081441 200
Rabat
268,68 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 235 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 1,2 Ah
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Stopień ochrony IP IP65
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. ϕ 20 lm
Strumień światła maks. ϕ 200 lm
Min. czas świecenia 2 h
Maks. czas świecenia 20 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 200 mm
Szerokość łącznie B 39 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 157 g
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900
Numer producenta 081441 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, o smukłej, wytrzymałej konstrukcji, z różnymi możliwościami zastosowania. Praktyczne monitorowanie stanu baterii za pomocą wyświetlacza LED bezpośrednio na lampie.
  • Bezstopniowe ściemnianie światła głównego w zakresie od 10 - 100%.
  • Zintegrowana funkcja światła strumieniowego.
  • Elastyczne zastosowanie dzięki odchylanej w zakresie 180° podstawie magnetycznej oraz składanym i obracanym haczykom do zawieszania.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel USB-C do ładowania i wtykany zasilacz sieciowy.

Wskazówka:

W celu montażu na ściankach perforowanych GARANT easyFix należy zamówić płytę podstawową 955820 rozm. 2.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Akumulatorowa lampa warsztatowa LED ze światłem punktowym i bezstopniowo ściemnianym światłem głównym, podstawą magnetyczną i hakiem do zawieszenia.
  • Przeznaczona do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą, stopień ochrony IP 65.
  • Zabezpieczenie przed uderzeniami według IK 07.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • W razie uszkodzenia obudowy przerwać eksploatację.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.