{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 20 lm - 200 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h - 20 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 1,2 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 200 mm | |
Celková šírka | 39 mm | |
Hmotnosť | 157 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081441 200 | |
EAN/GTIN | 4062406232900 |