Led-accuwerklamp 200

Artikelnummer: 081441 200
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Lichtstroom 20 lm - 200 lm
Brandduur 2 h - 20 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,2 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 200 mm
Totale breedte 39 mm
Gewicht 157 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081441 200
EAN/GTIN 4062406232900

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp in slanke, robuuste uitvoering met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.
  • Traploos van 10 - 100% dimbare hoofdverlichting.
  • Geïntegreerde spotlight-functie.
  • Flexibel gebruik dankzij 180° zwenkbare magneetvoet en klap- en draaibare ophanghaak.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel en netadapter.

Tip:

Voor montage aan Easyfix geperforeerde wanden basisplaat 955820 2 meebestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen