{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| ATEX zóna | Nincs | |
| Fényáram | 20 lm - 200 lm | |
| Világítási idő | 2 óra - 20 óra | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Égő | LED modul | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 1,2 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
| Teljes hossz | 200 mm | |
| Teljes szélesség | 39 mm | |
| Súly | 157 g | |
| Termék fajtája | Munkalámpa |
| Cikkszám | 081441 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406232900 | |
| Gyártó száma | 081441 200 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |