{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 1,2 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Indikátor stavu nabití | ano | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Typ krytí IK | IK07 | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 180 stupně | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok min. ϕ | 20 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 200 lm | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 20 h | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Typ krytí IK; Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Šířka celkem B | 39 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Hmotnost celkem | 157 g | |
| Typ upevnění | Hák; Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081441 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406232900 | |
| Číslo výrobce | 081441 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |