Sladdlös arbetsbelysning med LED 200

Article no.: 081441 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
586 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
ljusflöde 20 lm - 200 lm
brinntid 2 h - 20 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,2 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 200 mm
total bredd 39 mm
vikt 157 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning i smalt och robust utförande med mångsidiga användningsalternativ. Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.
  • Huvudljuset är dimbart i steg från 10 till 100 %.
  • Integrerad spotlightfunktion.
  • Flexibel användning tack vare den 180° svängbara magnetfoten och den fäll- och vridbara upphängningskroken.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C-laddningskabel och nätadapter.

Anmärkning:

För montering på Easyfix perforerade paneler måste grundplatta 955820 storlek 2 beställas samtidigt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar