Lampe de travail sans fil à LED 200

Réf.: 081441 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 20 lm - 200 lm
Durée d'éclairage 2 h - 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,2 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 200 mm
Largeur totale 39 mm
Poids 157 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED compacte et robuste offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Surveillance pratique du niveau des piles directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.
  • Eclairage principal avec réglage progressif de l'intensité de 10 à 100%.
  • Fonction d'éclairage ponctuel intégrée.
  • Utilisation flexible grâce à la base magnétique pivotante à 180° et au crochet de suspension rabattable et pivotant.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et bloc d'alimentation.

Remarque(s):

Pour le montage sur des panneaux perforés Easyfix, commander également la plaque de base 955820 réf. 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange