LED-lommelygte med batterier, Type: P4

Art.-nr.: 081397 P4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
IP-kapslingsklasse IP54
Producentbetegnelse Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P4
Lyshoved-diameter 15 mm
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 3
Lysstrøm min. ϕ 20 lm
Lysstrøm maks. ϕ 180 lm
Lysvarighed min. 5 h
Lysvarighed maks. 23 h
Energiforsyning batteridrevet
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lommelygte
Længde i alt L 142 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium; kunststof
Vægt, samlet 60 g
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081397 P4
EAN/GTIN 4058205036986
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter er alle kontakter forgyldt, førsteklasses linser koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

inklusive batterier.