Arbejdspladslampe Planonlight LED Black Series 30 W

Art.-nr.: 081353 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 10493
ATEX-zone Ingen
Effektforbrug 30 W
Strålingsvinkel, fast 120 grader
Lysnet 4.000 lm
Energiforsyning Med kabel
Lyskilde LED-modul
Farvetemperatur 6.500 K
Temperaturområde -20 °C - 55 °C
Samlet længde 430,5 mm
Totalbredde 65 mm
Samlet højde 20 mm
Vægt 900 g
Produkttype Maskinlampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081353 30
EAN/GTIN 2050001919410
Producentnummer 10493

Betegnelse

Udførelse:

Planonlight LED Black Series er den kraftigste, mest komprimerede og kompakte af Planonlight arbejdslamperne. Påbygningsmodel med fleksible monteringsmuligheder til de mest krævende industrielle anvendelsesområder.
  • Højeste lyskraft med 157 lumen/watt LED’er.
  • Absolut vedligeholdelsesfri (med en levetid på 50000 h).
  • Optimal til eftermontering takket være de yderst kompakte konstruktionsformer, også til anvendelse i meget vinklede maskiner.
  • Utroligt variationsspektrum med 8 forskellige modeller (indbygningsversion på forespørgsel).
  • Fleksibel montering: Planmonteret indbygning eller med passende, justerbar holder 081381 til 45° loftsmontering.
  • Forbedret og gennemprøvet tætningsprincip med IP68 og IP69K (emulsionstæt).

Bemærk:

Driftsspænding 24 V DC − tilslutning direkte til netspænding (230 V/50 Hz) ødelægger lampen! Tilslutning til netspænding via transformator nr. 081375.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele