Svetilka za delovni prostor Planonlight LED Black Series, Poraba moči: 30W

Št. art.: 081353 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 30 W
Nazivna napetost 24 V
Vrsta zaščite IP IP68; IP69K
Oznaka proizvajalca Planonlight LED Black Series; 10493
Vijaki vključeni v obseg dobave ne
Svetlobni tok maks. 1.300 lm; 4.000 lm
Največji kot snopa 120 stopinj
Barvna temperatura maks. 6.500 K
Napajanje omrežno napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka strojne svetilke
Celotna dolžina 430,5 mm
Skupna širina 65 mm
Celotna višina 20 mm
Primerno za EX-področje ne
Material umetne mase
Skupna masa 900 g
Vrsta pritrditve vijaki
Minimalna delovna temperatura −20 °C
Maksimalna obratovalna temperatura 55 °C
Svetilnost nastavljiva ne
Nastavljiv kot snopa ne
Barvna temperatura nastavljiva ne
Barva svetlobe hladna bela
Zamenljiva sijalka Ne
Vrsta osvetlitve LED
Življenjska doba svetilnega sredstva 50.000 h

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081353 30
EAN/GTIN 2050001919410
Številka proizvajalca 10493
Proizvajalec/odgovorna oseba Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Opis

Izvedba:

Planonlight LED Black Series je najmočnejša, najtesnejša in najkompaktnejša med svetilkami za delovni prostor Planonlight. Izvedba za dograditev s prilagodljivimi možnostmi pritrditve za najzahtevnejša industrijska področja uporabe.
  • Največja svetilnost s svetlečimi diodami za 157 lumnov/W.
  • Povsem brez vzdrževanja (življenjska doba 50000 h).
  • Zaradi kompaktne izvedbe je izjemno primerna za dograditev, tudi na zelo kompleksnih strojih.
  • Raznolikost z 8 različnimi modeli (vgradna izvedba po ponudbi).
  • Prilagodljiva pritrditev: pritrditev na površino ali pritrditev s primernim, nastavljivim držalom art. 081381 za 45° stropno namestitev.
  • Izboljšan in uveljavljen način tesnjenja z IP68 in IP69K (zatesnjeno pred emulzijo).

Opomba:

Obratovalna napetost 24 V DC – neposredna priključitev na omrežno napetost (230 V/50 Hz) uniči svetilko!Priključitev na omrežno napetost prek transformatorja art. 081375.