{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 30 W | |
| Tensiune nominală | 24 V | |
| Clasă de protecție IP | IP68; IP69K | |
| Denumirea producătorului | Planonlight LED Black Series; 10493 | |
| Șuruburi G conţinute în setul de livrare | Nein | |
| Flux luminos max. ϕ | 1.300 lm; 4.000 lm | |
| Unghi fascicul max. | 120 grad | |
| Temperatură culoare max. | 6.500 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de maşină | |
| Lungimea totală L | 430,5 mm | |
| Lăţime totală B | 65 mm | |
| Înălţimea totală H | 20 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 900 g | |
| Tip de fixare | Şuruburi | |
| Temperatura minimă de funcționare | -20 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 55 °C | |
| Luminozitate reglabilă | Nein | |
| Unghi fascicul reglabil | Nein | |
| Temperatură culoare reglabilă | Nein | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED | |
| Durata de viață a lămpii | 50.000 h |
| Cod articol | 081353 30 | |
| EAN / GTIN | 2050001919410 | |
| Număr producător | 10493 | |
| Producător/responsabil | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |