Arbejdspladslampe Planonlight LED Black Series, Effektforbrug: 10W

Art.-nr.: 081353 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 10 W
Nominel spænding 24 V
IP-kapslingsklasse IP68; IP69K
Producentbetegnelse Planonlight LED Black Series; 10487
Skruer medfølger nej
Lysstrøm maks. 1.300 lm; 1.300 lm
Strålevinkel, maks. 120 grader
Farvetemperatur maks. 6.500 K
Energiforsyning med kabel
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype maskinlampe
Længde i alt 168,5 mm
Bredde i alt 65 mm
Højde i alt 20 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 500 g
Type af fastgørelse skruer
Min. driftstemperatur -20 °C
Maksimal driftstemperatur 55 °C
Lysstyrke, kan justeres nej
Strålevinkel, justerbar nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED
Lampens levetid 50.000 h

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081353 10
EAN/GTIN 2050001919397
Producentnummer 10487
Producent/ansvarlig person Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Betegnelse

Udførelse:

Planonlight LED Black Series er den kraftigste, mest komprimerede og kompakte af Planonlight arbejdslamperne. Påbygningsmodel med fleksible monteringsmuligheder til de mest krævende industrielle anvendelsesområder.
  • Højeste lyskraft med 157 lumen/watt LED’er.
  • Absolut vedligeholdelsesfri (med en levetid på 50000 h).
  • Optimal til eftermontering takket være de yderst kompakte konstruktionsformer, også til anvendelse i meget vinklede maskiner.
  • Utroligt variationsspektrum med 8 forskellige modeller (indbygningsversion på forespørgsel).
  • Fleksibel montering: Planmonteret indbygning eller med passende, justerbar holder 081381 til 45° loftsmontering.
  • Forbedret og gennemprøvet tætningsprincip med IP68 og IP69K (emulsionstæt).

Bemærk:

Driftsspænding 24 V DC − tilslutning direkte til netspænding (230 V/50 Hz) ødelægger lampen! Tilslutning til netspænding via transformator nr. 081375.