{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Consumo de potencia | 30 W | |
| Tensión nominal | 24 V | |
| Clase de protección IP: | IP68; IP69K | |
| Denominación del fabricante | Planonlight LED Black Series; 10493 | |
| Tornillos incluidos en el volumen de suministro | no | |
| Flujo luminoso máx. | 1.300 lm; 4.000 lm | |
| Ángulo de emisión | 120 grados | |
| Temperatura de color máx. | 6.500 K | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Luminaria de máquina | |
| Longitud total | 430,5 mm | |
| Anchura total | 65 mm | |
| Altura total | 20 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | plástico | |
| Peso total | 900 g | |
| Tipo de fijación | Tornillos | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -20 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 55 °C | |
| Luminosidad ajustable | no | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED | |
| Vida útil bombilla | 50.000 h |
| Número de artículo | 081353 30 | |
| EAN / GTIN | 2050001919410 | |
| Número del fabricante | 10493 | |
| Fabricante/responsable | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |