{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 10493 | |
| Zóna ATEX | žádná | |
| Příkon | 30 W | |
| Úhel záření pevný | 120 stupeň | |
| Světelný tok | 4 000 lm | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Osvětlovací těleso | Modul LED | |
| Teplota barev | 6 500 K | |
| Rozsah teploty | -20 °C - 55 °C | |
| Celková délka | 430,5 mm | |
| Celková šířka | 65 mm | |
| Celková výška | 20 mm | |
| Hmotnost | 900 g | |
| Druh produktu | Strojní svítilna |
| Katalogové číslo | 081353 30 | |
| EAN / GTIN | 2050001919410 | |
| Číslo výrobce | 10493 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |