Werkruimtelamp Planonlight LED Black Series, Wattage: 30W

Artikelnummer: 081353 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 10493
ATEX-zone geen
Wattage 30 W
Uitstraalhoek vast 120 graden
Lichtstroom 4.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Kleurtemperatuur 6.500 K
Temperatuurbereik -20 °C - 55 °C
Totale lengte 430,5 mm
Totale breedte 65 mm
Totale hoogte 20 mm
Gewicht 900 g
Producttype Machinelamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081353 30
EAN/GTIN 2050001919410
Nummer fabrikant 10493
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Omschrijving

Uitvoering:

Planonlight LED Black Series is de sterkste, dichtste en meest compacte onder de Planonlight werklampen. Aanbouwuitvoering met flexibele bevestigingsmogelijkheden voor zeer zware industriële toepassingsgebieden.
  • Zeer hoge lichtopbrengst met 157 lumen/watt leds.
  • Absoluut onderhoudsvrij (met een levensduur van 50000 h).
  • Optimaal voor uitbreiding dankzij de uiterst compacte constructie, ook voor gebruik in machines met veel hoeken.
  • Veel varianten met 8 verschillende modellen (inbouwuitvoering op aanvraag).
  • Flexibele bevestiging: Vlakke inbouw of met geschikte, verstelbare houder 081381 voor 45° plafondmontage.
  • Verbeterd en beproefd afdichtprincipe met IP68 en IP69K (emulsiedicht).

Tip:

Bedrijfsspanning 24 V DC - door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan