Maskinrumsbelysning Planonlight LED Black Series 30 W

Article no.: 081353 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 10493
ATEX-zon ingen
effektförbrukning 30 W
strålningsvinkel fast 120 grad
ljusflöde 4 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
färgtemperatur 6 500 K
Temperaturområde −20 °C - 55 °C
totallängd 430,5 mm
total bredd 65 mm
totalhöjd 20 mm
vikt 900 g
Produktslag Maskinbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081353 30
EAN / GTIN 2050001919410
Manufacturer number 10493

Beskrivelse

Utförande:

Planonlight LED Black Series är den starkaste, tätaste och mest kompakta av Planonlight arbetslamporna. Påbyggnadsvariant med flexibla fastsättningsmöjligheter för tuffast möjliga industriella användningsområden.
  • Högsta ljusstyrka med 157 Lumen/Watt LED-lampor.
  • Helt underhållsfri (livslängd på 50 000 h).
  • Optimal för eftermontering tack vare de ytterst kompakta måtten, även för användning i mycket labyrintiska maskiner.
  • Ytterst variantrik med 8 olika modeller (inbyggnadsversion på förfrågan).
  • Flexibel fastsättning: Inbyggnad jäms med ytan eller med passande ställbar hållare 081381 för 45° takmontage.
  • Förbättrad och beprövad tätprincip med IP68 och IP69K (emulsionstät).

Anmärkning:

Driftspänning 24 V DC − anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar