{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 10493 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Tehonkulutus | 30 W | |
Valaisukulma kiinteä | 120 astetta | |
Valovirta | 4 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Värilämpötila | 6 500 K | |
Lämpötila-alue | −20 °C - 55 °C | |
Kokonaispituus | 430,5 mm | |
Kokonaisleveys | 65 mm | |
Kokonaiskorkeus | 20 mm | |
Paino | 900 g | |
Tuotetyyppi | Koneen valot |
Tuotekoodi | 081353 30 | |
EAN / GTIN | 2050001919410 | |
Valmistajan numero | 10493 |