{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | NPT | |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
| Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) | 10 mm | |
| Arbejdstryk maksimalt | 6,3 bar | |
| Maks. luftbehov | 127,4 l/min | |
| Arbejdsstøj | 92,2 dB | |
| Omdrejningstal maks., 1 | 8.800 min-1 | |
| Drejningsmoment, maks., 1 | 678 Nm | |
| Producentbetegnelse | Druckluft Schlagschrauber Kurze Ausführung, Typ: 9012M-1 | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Farve | blå; sort | |
| Skruestørrelse maks. | M20 | |
| Med slagfunktion | ja | |
| Brydningsmoment maks. | 1.200 Nm | |
| Størrelse | 1/2 | |
| Produkttype | slagnøgler | |
| Længde i alt | 80 mm | |
| Antal gear/trin | 3 | |
| Moment | 1 | |
| Omdrejningstal | 1 | |
| Version, værktøjsholder | firkant | |
| Vibration maks. iht. EN | 13,49 m/s2 | |
| Arbejdsstøj | 92,2 dB | |
| Særlige funktioner / udstyr | til brug under trange pladsforhold; kompakt konstruktion | |
| Højre/venstre rotation kan ændres | ja | |
| Vægt, samlet | 1,27 kg |
| Artikelnummer | 079191 9012M-1 | |
| EAN/GTIN | 4000896218356 | |
| Producentnummer | 9012M-1 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |