MultiMaster MM 700 Max Top 0-version 71293663

Art.-nr.: 077807 71293663
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Svingningstal 10 min-1 - 19.500 min-1
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077807 71293663
EAN/GTIN 4014586895291

Betegnelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med Starlock værktøjsholder (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).
  • Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.
  • Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.
  • Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.

Bedst egnet multiTool til maksimalt fremskridt i arbejdet ved udvidelse og renovering med bimetal-savklinge til træ, metal og plast. Takket være værktøjsholderen StarlockMax har du adgang til ca. 180 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.

Leveringsomfang:

2× E-Cut Standard savklinger curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-savklinger curved (65 mm), 1× E-Cut Precision savklinge (35 mm), 1× E-Cut Precision savklinge (65 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (32 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× segmenteret savklinge (Ø 85 mm), 1× HM segmentsavklinge, 1× HM træfil (trekantet), 1× spartel, 1× skærekniv, paddehatteformet, 1× multi-kniv, 1× slibeplade, perforeret, 10× slibeark, perforeret (K 60, 80, 120, 180), 1× udsugningsanordning, 1× kunststof-værktøjskuffert (L-Boxx 136). 0-version (uden akku).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele