MultiMaster AMM 700 Max Top 0-variant, Type: 71293663

Artikelnummer: 077807 71293663
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Artikelomschrijving producent MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Omwentelingen 10 min-1 - 19.500 min-1
Producttype Oscillerende machines

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077807 71293663
EAN/GTIN 4014586895291
Nummer fabrikant 71293663000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

Levering:

2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (35 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (65 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (32 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1× zaagblad gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1× HM-segmentzaagblad, 1× HM-rasp (driehoekig), 1× plamuurmes, 1× mes, paddenstoelvorm, 1× multimes, 1× schuurplaat met gaten, resp. 10× schuurbladen, met gaten (K 60, 80, 120, 180), 1× afzuiginrichting, 1× kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136). 0-variant (zonder accu).

Downloads en documenten

Geschikte producten