MultiMaster MM 700 Max Top Osnovna različica 71293663

Št. art.: 077807 71293663
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Število vibracij 10 min-1 - 19.500 min-1
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077807 71293663
EAN/GTIN 4014586895291

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z vpenjalno glavo Starlock (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).
  • Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.
  • Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.
  • Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehkimi vložki in majhno maso.

Najprimernejše orodje MultiTool za najhitrejši napredek pri delu pri demontaži in obnovi z bimetalnim žaginim listom za les, kovino in umetne mase. Z vpenjalom orodij StarlockMax imate dostop do približno 180 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock, Starlock Plus in StarlockMax.

Obseg dobave:

2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (35 mm), 2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (65 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (35 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (65 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× žagin list, segmentiran (Ø 85 mm), 1× HM-segmentni žagin list, 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× rezilo, gobasta oblika, 1× večnamenski nož, 1× brusna plošča z luknjami, po 10× brusni listi z luknjami (K 60, 80, 120, 180), 1× naprava za odsesavanje, 1× plastični kovček za orodje (L-Boxx 136). Osnovna različica (brez akumulatorja).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli