MultiMaster AMM 700 Max Top Versiune 0, Tip: 71293663

Cod articol: 077807 71293663
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului Multimaster AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 18 V
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Număr oscilaţii 10 min-1 - 19.500 min-1
Tip produs Oscilatoare

Identificare și clasificare

Cod articol 077807 71293663
EAN / GTIN 4014586895291
Număr producător 71293663000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).
  • Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).
  • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
  • Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.
  • Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.

Sculă multifuncţională ideală pentru progresul foarte rapid al lucrărilor la extindere şi renovare, cu pânză de ferăstrău bimetal pentru lemn, metal şi plastic. Datorită portsculei StarlockMax aveţi acces la aproximativ 180 de accesorii FEIN din clasele de performanţă Starlock, StarlockPlus şi StarlockMax.

Livrare:

2× pânză de ferăstrău E-Cut Standard curved (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Standard curved (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău segmentată (⌀ 85 mm), 1× pânză de ferăstrău segmentată, din carbură, 1× raşpel din carbură (formă triunghiulară), 1× şpaclu, 1× tăiş, formă de ciupercă, 1× multităiş, 1× placă de şlefuire perforată, câte 10× disc abraziv, perforat (K 60, 80, 120, 180), 1× dispozitiv de aspiraţie, 1× geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136). Versiunea 0 (fără acumulator).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs