MultiMaster AMM 700 Max Top Wersja 0, Typ: 71293663

Nr art.: 077807 71293663
Rabat
1 799,53 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Amplituda (ruch oscylacyjny) 2 stopni
Liczba drgań 19 500 min-1
Uchwyt narzędziowy Starlock Max
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Masa 1,1 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077807 71293663
EAN / GTIN 4014586895291
Numer producenta 71293663000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne otrzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) wnowej wersji zuchwytem narzędziowym Starlock (podwyższone przenoszenie mocy iaż do 35% szybszy postęp pracy).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.
  • Najwyższa jakość istabilność dzięki metalowej przekładni ikonsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych iigiełkowych.
  • Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji zmiękkimi wdotyku wkładkami iniewielkiej masie.

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

W dostawie:

2× standardowy brzeszczot E-Cut curved (35 mm), 2× standardowy brzeszczot E-Cut curved (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Precision (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut Precision (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (10 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (32 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (42 mm), 1× brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× brzeszczot segmentowy (Ø 85 mm), 1× brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych, 1× tarnik z węglików spiekanych (trójkątny), 1× szpachla, 1× nóż tnący, kształt grzybkowy, 1× nóż wielofunkcyjny, 1× płyta ścierna z otworami, 10× krążek ścierny z otworami (K 60, 80, 120, 180) ,1× urządzenie odsysające, 1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego (L-Boxx 136). Wersja 0 (bez akumulatora).