MultiMaster AMM 700 Max Top Batterie Version 0 71293663

Réf.: 077807 71293663
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18 V/-
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Nombre d'oscillations 10 min-1 - 19 500 min-1
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077807 71293663
EAN / GTIN 4014586895291

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu’à 35 % plus rapide).
  • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
  • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d’engrenage métallique et à l’utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
  • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d’aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Livraison:

2× lames de scie standard E-Cut curved (35 mm), 2× lames de scie standard E-Cut curved (65 mm), 1× lame de scie E-Cut (35 mm), 1× lame de scie E-Cut Precision -(65 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm), 1× lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lame de scie à segment (Ø 85 mm), 1× lame de scie à segment en carbure, 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× couteau, forme champignon, 1× multi-cutter, 1× plateau-support perforé, 10× feuilles abrasives perforées de chaque (grain 60, 80, 120, 180), 1× dispositif d’aspiration, 1× valise à outils en plastique (L-Boxx 136). Version 0 (sans batterie).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange