MultiMaster AMM 700 Max Top 0-versio, Tyyppi: 71293663

Tuote nro.: 077807 71293663
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 18 V
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Värähtelyluku 10 min-1 - 19 500 min-1
Tuotetyyppi Monitoimikoneet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077807 71293663
EAN / GTIN 4014586895291
Valmistajan numero 71293663000
Valmistaja/vastuuhenkilö C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on Starlock-työkalupidin (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).
  • Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).
  • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.
  • Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.
  • Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.

Parhaiten soveltuva monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn rakentamisessa ja remontoinnissa, bi-metallisahanterä puuhun, metalliin ja muoveihin. StarlockMax-työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 180 Starlock-, Starlock Plus- ja StarlockMax-teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

Toimituksen sisältö:

2× E-Cut Standard -sahanterät curved (35 mm), 2× E-Cut Standard -sahanterät curved (65 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterät (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× segmentoitu sahanterä (Ø 85 mm), 1× KM-segmenttisahanterä, 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta, 1× leikkuuterä, sienen muotoinen, 1× yleisveitsi, 1× reiʼitetty hiomalevy, à 10× reiʼitetyt hioma-arkit (K 60, 80, 120, 180), 1× imulaite, 1× muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136). 0-versio (ilman akkua).