MultiMaster MM 700 Max Top Versione 0 71293663

Codice art.: 077807 71293663
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Numero di oscillazioni 10 min-1 - 19.500 min-1
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077807 71293663
EAN / GTIN 4014586895291

Descrizione

Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all’andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Dotato di lama per sega bimetallica adatta per legno, metallo e materie plastiche, questo strumento multiuso è la soluzione perfetta per garantire un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione. Grazie al portautensili StarlockMax, è possibile accedere a circa 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, Starlock Plus e StarlockMax.

Fornitura:

2× lame per sega E-Cut standard curve (35 mm), 2× lame per sega E-Cut standard curve (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Precision (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Precision (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (32 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (42 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega segmentata (Ø 85 mm), 1× lama in HM per sega a segmenti riportati, 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× lama dentata a forma di fungo, 1× coltello multifunzione, 1× piastra abrasiva forata, cad. 10× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo di aspirazione, 1× valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136). Versione 0 (senza batteria).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi