Prevedenie:
Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s
upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
- Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
- Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálnu prácu.
- Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk.
- Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.
Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
Rozsah dodávky:
2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (35 mm), 2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (65 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (35 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (65 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1 × pílový list E-Cut Long -Life (42 mm), 1× pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× segmentový pílový list (Ø 85 mm), 1 x HM segmentový pílový list, 1× HM rašpľa (trojuholníkový tvar), 1× špachtľa, 1× rezací nôž, hríbovitý, 1× multinôž, 1× brúsna doska perforovaná, 10× brúsne listy, perforované (K 60, 80, 120, 180), 1 x odsávacie zariadenie, 1 x plastový kufor na nástroje (L-Boxx 136). 0-verzia (bez akumulátora).