{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 2 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 10,8 V | |
| Akku-kapacitet | 2,5 Ah | |
| Driftstid | 16 h | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 0,75 h | |
| Trådløs opladning | nej | |
| Gengenopladelig | ja | |
| Serie | AROS | |
| Producentbetegnelse | AROS-B 150NV | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Diameter, slibeskive | 32 mm | |
| Diameter, skive, maks. | 32 mm | |
| Omdrejningstal min. | 4.000 min-1 | |
| Omdrejningstal maks. | 8.000 min-1 | |
| Afstand til arbejdsfladen | 5 mm | |
| Afstand | 5 mm | |
| Svingninger/min, min. | 4.000 min-1 | |
| Svingninger/min, maks. | 8.000 min-1 | |
| Arbejdsstøj | 62 dB | |
| Bemærk | antivibrationssystem; blød opstart; kompakt konstruktion | |
| Vibrationer i henhold til EN maks. | 1,9 m/s2 | |
| Produkttype | excentersliber | |
| Vægt, samlet | 0,6 kg |
| Artikelnummer | 077325 AROS-B | |
| EAN/GTIN | 6416868940206 | |
| Producentnummer | 8991150312 | |
| Producent/ansvarlig person | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |