{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | AROS | |
tillverkarens beteckning | AROS-B 150NV | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
batterikapacitet | 2,5 Ah | |
Batterispänning | 10,8 V | |
hastighet | 4 000 min-1 - 8 000 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 1,9 m/s2 | |
bullernivå | 62 dB | |
slaglängd | 5 mm | |
maximal diameter | 32 mm | |
vikt | 0,6 kg | |
Produktslag | Excenterslip |
Artikelnummer | 077325 AROS-B | |
EAN/GTIN | 6416868940206 | |
Tillverkarens nummer | 8991150312 |