ABRALON™-skive, ⌀ 34 mm, Korn: 360

Art.-nr.: 567902 360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form flad
Diameter 34 mm
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag Net
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Serie ABRALON™
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Kornstørrelse (mesh) 360 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567902 360
EAN/GTIN 6416868568288
Producentnummer 8A20901037
Producent/ansvarlig person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det patenterede finishingsystem ABRALON™ består af et vævet net med siliciumkarbidbelægning på et tyndt skumunderlag. Fordele:
  • Slibenettet giver mulighed for fri cirkulation af vand og luft; slibestøvet fjernes effektivt.
  • Høj effektivitet − nedsat forarbejdningstid og lang standtid.

Anvendelse:

Til manuel og maskinel tør- eller vådslibning af konturer, former, metaller med høje overfladekrav samt forpolering.