Kompaktní akumulátorová excentrická bruska s akumulátorem 10,8 V AROS-B 150NV, Typ: AROS-B

Artiklové číslo: 077325 AROS-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 10,8 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah
Doba provozu 16 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 0,75 h
Bezdrátové nabíjení ne
Nabíjecí ano
Řada AROS
Označení výrobce AROS-B 150NV
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr brusného talíře 32 mm
Průměr kotouče max. 32 mm
Otáčky min. 4 000 min-1
Otáčky max. 8 000 min-1
Oscilační zdvih 5 mm
Zdvih 5 mm
Počet kmitů min. 4 000 min-1
Počet kmitů max. 8 000 min-1
Pracovní hluk 62 dB
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Kompaktní konstrukce; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 1,9 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Číslo výrobce 8991150312
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Popis

Provedení:

Bezkartáčová akumulátorová orbitální bruska se zdvihem 5,0 mm pro flexibilní bezdrátovou práci. Je vhodná pro suché i mokré broušení. Optimální ergonomický design.
  • Rychlá výměna talíře díky systému Quick-Lock.
  • Doba provozu při průmyslovém použití až 16 h.
  • Krátká doba nabití akumulátoru 45 min.
  • Nízká hlučnost a nízká úroveň vibrací.

Rozsah dodávky:

2× akumulátor 10,8 V / 2,5 Ah, nabíječka a brusný talíř 32 mm.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče naleznete pod č. 567803 a č. 567902 ve skupině 56.