Șlefuitor excentric compact cu acumulator de 10,8 V AROS-B 150NV, Tip: AROS-B

Cod articol.: 077325 AROS-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 10,8 V
Capacitate acumulator 2,5 Ah
Durată de funcţionare 16 h
Timp de încărcare per acumulator 0,75 h
Încărcare fără cablu nu
Reîncărcabilă da
Serie AROS
Denumirea producătorului AROS-B 150NV
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 32 mm
Diametru disc max. 32 mm
Turație min. 4.000 min-1
Turaţie max. 8.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 5 mm
Cursă 5 mm
Frecvență min. 4.000 min-1
Frecvență max. 8.000 min-1
Zgomot de lucru 62 dB
Particularitate Formă constructivă compactă; Sistem antivibraţii; pornire lină
Vibraţie conform EN max. 1,9 m/s2
Tip produs șlefuitor excentric
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Număr producător 8991150312
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor cu pastile abrazive ondulate fără perii, cu acumulator cu o cursă de 5,0 mm pentru o prelucrare flexibilă, fără cablu. Recomandat pentru şlefuire uscată şi umedă. Design optim, ergonomic.
  • Înlocuire rapidă a discurilor datorită sistemului Quick Lock.
  • Până la 16 h de funcţionare la utilizări industriale.
  • Durată rapidă de încărcare a acumulatorului de 45 min.
  • Nivel scăzut al zgomotului şi al vibraţiilor.

Livrare:

2× acumulator 10,8 V / 2,5 Ah, încărcător şi discuri abrazive 32 mm.

Notă:

Discuri de rectificat recomandate sunt prezentate la Cod 567803 şi Cod 567902 din Grupa 56.