Lijadora excéntrica compacta con batería de 10,8 V AROS-B 150NV, Tipo: AROS-B

Número de artículo: 077325 AROS-B
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 10,8 V
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Duración de funcionamiento 16 h
Tiempo de carga por batería 0,75 h
Carga inalámbrica no
Recargable sí
Serie AROS
Denominación del fabricante AROS-B 150NV
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 32 mm
Diámetro del disco máx. 32 mm
Número de revoluciones mín. 4.000 min-1
Número de revoluciones máx. 8.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 5 mm
Carrera 5 mm
Frecuencia mín. 4.000 min-1
Frecuencia máx. 8.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 62 dB
Particularidad Modo de construcción compacto; Sistema antivibración; arranque suave
Vibraciones según EN máx. 1,9 m/s2
Tipo de producto lijadora excéntrica
Peso total 0,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Número del fabricante 8991150312
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora roto-orbital de batería, sin escobillas, con una carrera de 5,0 mm para un mecanizado flexible e inalámbrico. Apta para el rectificado en seco y en húmedo. Diseño ergonómico óptimo.
  • Cambio rápido del plato gracias al sistema Quick-Lock.
  • Tiempo de funcionamiento hasta 16 h en el uso industrial.
  • Carga rápida de la batería en 45 min.
  • Bajo nivel de ruido y de vibraciones.

Volumen de suministro:

2 baterías de 10,8 V / 2,5 Ah, cargador y plato lijador 32 mm.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas en n.° 567803 y n.° 567902 en el grupo 56.