Kompaktowa akumulatorowa szlifierka mimośrodowa oscylacyjna z akumulatorem 10,8 V AROS-B 150NV, Typ: AROS-B

Nr art.: 077325 AROS-B
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 10,8 V
Pojemność akumulatora 2,5 Ah
Czas pracy 16 h
Czas ładowania na akumulator 0,75 h
Ładowanie bezprzewodowe nie
Z możliwością ponownego naładowania tak
Seria AROS
Oznaczenie producenta AROS-B 150NV
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej 32 mm
Maks. średnica tarczy 32 mm
Min. prędkość obrotowa 4 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Okrąg oscylacji 5 mm
Skok 5 mm
Min. liczba drgań 4 000 min-1
Maks. liczba drgań 8 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 62 dB
Cechy szczególne System antywibracyjny; Zwarta konstrukcja; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 1,9 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
masa całkowita 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Numer producenta 8991150312
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Wykonanie:

Bezszczotkowa szlifierka akumulatorowa ze skokiem 5,0 mm do elastycznej obróbki bez kabli. Odpowiednia do szlifowania na sucho i na mokro. Optymalny, ergonomiczny design.
  • Szybka wymiana talerza dzięki systemowi Quick-Lock.
  • Do 16h pracy w zastosowaniach przemysłowych.
  • Szybkie ładowanie akumulatora w 45 minut.
  • Niski poziom hałasu i wibracji.

W dostawie:

2× akumulator 10,8 V / 2,5 Ah, ładowarka i talerz ścierny 32 mm.

Wskazówka:

Pasujące tarcze ścierne znajdą Państwo pod nr 567803 i 567902 w grupie 56.