Kompaktni akumulatorski ekscentrični brusilnik AROS-B 150NV AROS-B

Št. art.: 077325 AROS-B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AROS
Oznaka proizvajalca AROS-B 150NV
Napajanje Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah
Napetost akumulatorja 10,8 V
Število vrtljajev 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,9 m/s2
Delovni hrup 62 dB
Hod 5 mm
maksimalni premer 32 mm
Masa 0,6 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077325 AROS-B
EAN/GTIN 6416868940206
Številka proizvajalca 8991150312

Opis

Izvedba:

Akumulatorski brusilnik z motorjem brez ščetk, s hodom 5,0 mm za prilagodljivo brezžično obdelavo. Za suho in mokro brušenje. Optimalna, ergonomična izvedba.
  • Hitra zamenjava brusnega krožnika s sistemom Quick-Lock.
  • Do 16 ur delovanja pri uporabi v industrijskem okolju.
  • Hitro polnjenje akumulatorja 45 minut.
  • Nizka raven hrupa in vibracij.

Obseg dobave:

Akumulator 2 × 10,8 V/2,5 Ah, polnilnik akumulatorjev in brusni krožnik 32 mm.

Opomba:

Primerne brusne plošče najdete pod art. 567803 in art. 567902 v kataloški skupini 56.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli