• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Kompaktiškas akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoklis su 10,8 V akumuliatoriumi AROS-B 150NV, Tipas: AROS-B

Prekės Nr.: 077325 AROS-B
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah
Darbo trukmė 16 h
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 0,75 h
Įkrovimas be laidų ne
Įkraunamas taip
Serija AROS
Gamintojo pavadinimas AROS-B 150NV
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Šlifavimo disko skersmuo 32 mm
Disko skersmuo maks. 32 mm
Sūkių skaičius min. 4 000 min-1
Sūkių skaičius maks. 8 000 min-1
Ekscentriko eiga 5 mm
Kėlimas 5 mm
Svyravimo dažnis min. 4 000 min-1
Svyravimo dažnis maks. 8 000 min-1
Darbinis triukšmas 62 dB
Ypatybė antivibracinė sistema; kompaktiška forma; laipsniškas startas
Vibracijos pagal EN maks. 1,9 m/s2
Produkto rūšis ekscentrinis šlifuoklis
Bendras svoris 0,6 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Gamintojo numeris 8991150312
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Germany, www.mirka.de

Aprašymas

Modelis:

Bešepetėlinis akumuliatorinis mažasis šlifuoklis su 5,0 mm eiga lanksčiam darbui be laido. Tinka tiek sausajam, tiek aušinamajam šlifavimui. Optimalus, ergonomiškas dizainas.
  • Greitas lėkštelių keitimas Quick-Lock sistema.
  • Veikia iki 16 h pramoninio apdirbimo sąlygomis.
  • Greitas akumuliatoriaus įkrovimas – per 45 min.
  • Žemas triukšmo ir vibracijos lygis.

Tiekiama:

2× 10,8 V / 2,5 Ah akumuliatorius, įkroviklis ir šlifavimo lėkštelė 32 mm.

Pastaba:

Tinkamus šlifavimo diskus rasite Nr. 567803 ir Nr. 567902 grupėje 56.