Van alternatíva erre a termékre

Excentercsiszoló DEROS, Típus: 650CV

Cikkszám: 077324 650CV
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel 350 W
Sorozat DEROS
Gyártó jelölése 650CV
Energiaellátás vezetékes
Csiszolótárcsa átmérője 150 mm
Excentricitás 5 mm
Rezgésszám min. 4 000 min-1
Rezgésszám max. 10 000 min-1
Elszívás fajtája külső
Motor felépítése kefe nélküli EC motor
Kapcsolódás Bluetooth®
Különlegesség kompakt felépítés; vibrációcsökkentő rendszer
Vibráció EN szerint, max. 3,4 m/s2
Termék fajtája excentercsiszoló
Súly összesen 1 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077324 650CV
EAN / GTIN 6416868241433
Gyártó száma MID6502022
Gyártó/felelős személy Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Leírás

Kivitel:

Első excenter csiszoló kefe nélküli elektromotorral.
  • Alacsony energiafogyasztás. Különösen kompakt, halk, könnyű és nagy teljesítményű.
  • Alacsony vibrációs szint, Bluetooth kapcsolat.
  • Külső elszívás lehetséges.

Felhasználás:

Leválasztási munkához (durva-, köztes- és finomcsiszolás) fához, fémhez, lakkhoz. Kitűnően alkalmas nehezen hozzáférhető vagy profilírozott felületek megmunkálásához, mind száraz, mind nedves csiszolás esetén.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsa 6 lyukasztással 567775 sz., 15 lyukasztással 567558 sz. és ABRANET 567800 sz. alatt.
Hozzávaló tartótányér 567990 sz. 147 méret.
Hozzávaló tömlő elektromos kábellel külső elszíváshoz 077327 sz. 5,5 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek