{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 350 W | |
| Řada | DEROS | |
| Označení výrobce | 650CV | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 150 mm | |
| Oscilační zdvih | 5 mm | |
| Počet kmitů min. | 4 000 min-1 | |
| Počet kmitů max. | 10 000 min-1 | |
| Typ odsávání | Externí | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Rozhraní | Bluetooth® | |
| Zvláštní znaky | Antivibrační systém; Kompaktní konstrukce | |
| Vibrace podle EN max. | 3,4 m/s2 | |
| Druh produktu | excentrické brusky | |
| Hmotnost celkem | 1 kg |
| Katalogové číslo | 077324 650CV | |
| EAN / GTIN | 6416868241433 | |
| Číslo výrobce | MID6502022 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |