• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ekscentrična brusilica DEROS, tip: 650CV

Artikl br.: 077324 650CV

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat: Bluetooth® sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DEROS
Prihvat Bluetooth® sučelje
oznaka proizvođača 650CV
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj vibracija 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Hod vibracijskog kruga 5,0 mm
maksimalne vibracije prema EN 3,4 m/s2
Prihvat snaga 350 W
⌀ brusnog diska 150 mm
Težina 1 kg
Vrsta proizvoda Ekscentrična brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077324 650CV
EAN / GTIN 6416868241433
Broj proizvođača MID6502022
Proizvođač/odgovorna osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Izvedba:

Prva brusilica s električnim motorom bez četkica.
  • Mala potrošnja energije. Posebno kompaktan, tih, lagan i učinkovit.
  • Male vibracije, sučelje za Bluetooth.
  • Mogućnost vanjskog usisavanja.

Upotreba:

Radovi brušenja (od grubog, srednjeg do finog brušenja) za drvo, metal i lak. Najprikladnije za obradu teško dostupnih ili profiliranih površina kao i za mokro i suho brušenje.

Napomena:

Odgovarajući brusni diskovi, 6-struko bušeni br. 567775, 15-struko bušeni br. 567558 i ABRANET br. 567800.
Odgovarajući potporni tanjur proizvod br. 567990 vel. 147.
Odgovarajuće crijevo s električnim kablom za vanjsko usisavanje br. 077327 vel. 5,5.