• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Excenterslipmaskin DEROS 650CV

Article no.: 077324 650CV

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DEROS
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
tillverkarens beteckning 650CV
Energiförsörjning Nätdriven
excenterfrekvens 4 000 min-1 - 10 000 min-1
excenterrörelse 5,0 mm
maximala vibrationer enligt EN 3,4 m/s2
effektförbrukning 350 W
stödtallrik ⌀ 150 mm
vikt 1 kg
Produktslag Excenterslip

Identification & Classification

Artikkelkode 077324 650CV
EAN / GTIN 6416868241433
Manufacturer number MID6502022
Manufacturer/responsible person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Beskrivelse

Utförande:

Första excenterslipen med borstlös elmotor.
  • Låg energiförbrukning. Mycket kompakt, tyst, lätt och kraftfull.
  • Svaga vibrationer, Bluetooth-gränssnitt.
  • Externt utsug kan anslutas.

Användningsdata:

Bearbetning (grov-, mellan- och finslipning) av trä, metall och lack. Mycket lämplig för bearbetning av svåråtkomliga eller profilerade ytor samt för våt- och torrslipning.

Anmärkning:

Passande slipskiva med 6 hål, artikelnr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET artikelnr 567800.
Passande stödtallrik artikel nr 567990 storlek 147.
Passande slang med elkabel för externt utsug nr 077327 strl. 5,5.