Hay una alternativa para este artículo

Amoladora excéntrica DEROS, Tipo: 650CV

Número de artículo: 077324 650CV
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 350 W
Serie DEROS
Denominación del fabricante 650CV
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 150 mm
Carrera de circuito oscilante 5 mm
Frecuencia mín. 4.000 min-1
Frecuencia máx. 10.000 min-1
Tipo de aspiración Externo/a
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Interfaz Bluetooth®
Particularidad Modo de construcción compacto; Sistema antivibración
Vibraciones según EN máx. 3,4 m/s2
Tipo de producto lijadora excéntrica
Peso total 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077324 650CV
EAN / GTIN 6416868241433
Número del fabricante MID6502022
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descripción

Ejecución:

Primera lijadora excéntrica con motor eléctrico sin escobillas.
  • Bajo consumo energético. Especialmente compacto, silencioso, ligero y potente.
  • Pocas vibraciones, interfaz Bluetooth.
  • Posibilidad de aspiración externa.

Aplicación:

Trabajos de eliminación (rectificación gruesa, intermedia y fina) para madera, metal, pintura. Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies de difícil acceso o perfiladas en el caso de trabajos de rectificado en húmedo y también en seco.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.° 567775, con 15 taladros, artículo n.° 567558 y ABRANET, artículo n.° 567800.
Plato de apoyo adecuado, artículo n.º 567990 tam.147.
Manguera adecuada con cable eléctrico para aspiración externa n.º 077327 tam. 5,5.