Vinkelsliber GWS 17-125PSB

Art.-nr.: 077109 17-125PSB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWS 17-125 PSB
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.700 W
Omdrejningstalområde 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maks. vibration iht. EN 4,8 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,5 kg
Genstartsspærre ja
Bemærk Skivebremse
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077109 17-125PSB
EAN/GTIN 4059952576725
Producentnummer 06017D1700

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig vinkelslibere i kompakt form med sikkerhedsafbryder
  • GWS 17-125 PSB Professional er udstyret med en ny beskyttelseskontakt for at få maksimal komfort under arbejdet og et ergonomisk, slankt greb
  • Hastighedsforvalg, konstant omdrejningstal, blød start og overbelastningsbeskyttelse
  • Intelligent bremsesystem

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven