Vinkelsliber GWS 9-125S

Art.-nr.: 077109 9-125S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWS 9-125 S
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 900 W
Omdrejningstalområde 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt 1,9 kg
Genstartsspærre ja
Bemærk Elektronisk forvalg af omdrejningstal
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077109 9-125S
EAN/GTIN 3165140923118
Producentnummer 0601396104

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk, kompakt vinkelsliber med smalt greb.
  • Stærk 900 W-motor til hurtig fremgang i arbejdet, meget robust over for overbelastning, lang levetid.
  • Med elektronisk forvalg af omdrejningstal, ideelt f.eks. til bearbejdning af rustfrit stål.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven