Kotni brusilnik GWS 17-125PSB

Št. art.: 077109 17-125PSB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GWS 17-125 PSB
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.700 W
Območje števila vrtljajev 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,8 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2,5 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Kolutna zavora
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 17-125PSB
EAN/GTIN 4059952576725
Številka proizvajalca 06017D1700

Opis

Izvedba:

Zmogljiv kotni brusilnik v kompaktni izvedbi z varnostnim stikalom
  • GWS 17-125 PSB Professional ima novo stikalo PROtection za maksimalno udobje pri delu in ergonomski, ozek ročaj
  • Predizbira števila vrtljajev, konstantno število vrtljajev, mehak zagon in zaščita pred preobremenitvijo
  • Inteligentni zavorni sistem

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico