Meuleuse d'angle GWS 17-125PSB

Réf.: 077109 17-125PSB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 17-125 PSB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 700 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Vibrations maximales suivant EN 4,8 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,5 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Frein à disque
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077109 17-125PSB
EAN / GTIN 4059952576725
Réf. fabricant 06017D1700

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle puissante et compacte avec interrupteur de sécurité
  • La meuleuse d’angle GWS 17-125 PSB Professional est dotée d’un nouvel interrupteur PROtection pour un confort maximal lors du travail et d’une poignée fine et ergonomique
  • Présélection de la vitesse de rotation, vitesse de rotation constante, démarrage progressif et protection contre la surcharge
  • Système de freinage intelligent

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier