Polizor unghiular electric GWS, pentru discuri cu ⌀ de 125 mm, cu protecţie împotriva repornirii automate

Cod articol: 077109 17-125PSB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GWS 17-125 PSB
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.700 W
Interval de turaţie 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Vibraţie maximă conform EN 4,8 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,5 kg
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Frână cu disc
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 077109 17-125PSB
EAN / GTIN 4059952576725
Număr producător 06017D1700
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular puternic cu design compact cu comutator de siguranţă
  • GWS 17-125 PSB Professional dispune de un nou comutator PROtection pentru confort maxim la locul de muncă şi de un mâner subţire ergonomic
  • Preselectare turaţie, viteză constantă, pornire lentă şi protecţie la suprasarcină
  • Sistem inteligent de frânare

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă